OSG(オーエスジー)
ラフィングボールエンドミル
トラスコ品番
822-3557
刃数
4
全長(mm)
90
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
【DCON】8
表面処理
ノンコーティング
コーティング
ノンコーティング
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
8
切削径(Φmm)
【DC】8
機能長さ(mm)
【LF】90
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05844549
EX-LS-REBS-R4X8
¥
22,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください