ラフィングエンドミル(多刃) 刃長ショートタイプ
重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
重切削ラフィングエンドミルの超ロング刃シリーズです。
- 用途
- 炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金用。
- トラスコ品番
- 631-0460
- 材質
- コバルト高速度鋼(HSS CO)
- 刃数
- 6
- 全長(mm)
- 165
- 刃長(mm)
- 63
- シャンク径(Φmm)
- 【DCON】42
- 表面処理
- ノンコーティング
- コーティング
- ノンコーティング
- ねじれ角(°)
- 30
- 外径Dc(Φmm)
- 42
- シャンク径(mm)
- 42
- 刃径(mm)
- 42
- 切削径(Φmm)
- 【DC】42
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 機能長さ(mm)
- 【LF】165
- 内容量
- 1本
エンドミル の新着商品
カテゴリ























