曜日別特売

丸鋸定規羽スライドタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06109052
品番
MJH-450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

ステン羽と竿が上下左右に動かせるので薄板にも使用できます。

用途
板材等(外壁ボード・木製版)の切断に。
トラスコ品番
523-4480
材質
本体:アルミ、竿(目盛付):鉄(カチオン塗装)、羽:樫、羽固定ネジ:アルミ
幅(mm)
205
厚さ(mm)
38
全長(mm)
610
呼び寸法(mm)
450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする