モトコマ
半円型丸鋸定規
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06108659
品番
MAA-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
アルミ製の丸鋸定規は、軽くて扱いやすく、サビにくい上に強度抜群です。
用途
電気丸鋸を使用した木材の引き割り切断に。
トラスコ品番
521-2148
材質
半円型本体:アルミ合金、竿:鉄(カチオン塗裝)、羽:アルミ、ブレ止部品:ポリプロピレン
幅(mm)
260
厚さ(mm)
95
全長(mm)
835
呼び寸法(mm)
600
注意
※本体を落としたり、ぶつけたり、乱暴な扱いはしないでください。
※ご使用の前に、止めネジがしっかり締めてあるか、丸鋸にしっかりセットされているか、確認してから作業を行ってください。
※ご使用の際は、ゴーグル・メガネを装着して作業してください。
※部品の紛失にご注意ください。
※用途以外では使用しないでください。