M型丸鋸定規

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)510
呼び寸法(mm)300
内容量1本注文コード06108379品番MAK-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

カチオン電着で錆びにくく、立体形状で強度抜群です。

用途
電気丸鋸を使用した木材の引き割り切断に。
トラスコ品番
521-0637
全長(mm)
510
呼び寸法(mm)
300
材質
M型本体:鉄(カチオン塗裝)、竿:鉄(カチオン塗裝)、羽:アルミ、ブレ止部品:ポリプロピレン
幅(mm)
260
厚さ(mm)
35
注意
※本体を落としたり、ぶつけたり、乱暴な扱いはしないでください。
※ご使用の前に、止めネジがしっかり締めてあるか、丸鋸にしっかりセットされているか、確認してから作業を行ってください。
※ご使用の際は、ゴーグル・メガネを装着して作業してください。
※部品の紛失にご注意ください。
※用途以外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする