マグエバー
サビないマグネット シリコン NCS-30R グレー 強力マグネット ネオジム磁石 M4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
06109596
品番
01130Rncs3024
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
穴あきタイプのシリコンマグネットです。
マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能です。
磁石をシリコンで完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
トラスコ品番
658-0331
材質
磁石部分 : ネオジム磁石(シリコンコーティング)
形状
段穴
厚さ(mm)
8
サイズ
Φ30×Φ3.2×8.0
吸着力(N)
44.12
適合ねじ
M4
外径(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応