モリブデン入ステンレス寸胴鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
容量(L)
8
注文コード
06138287
品番
MD-22
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

耐錆性、耐酸性にすぐれたSUS316製です。

用途
液体などの保管・運搬に。
トラスコ品番
133-5665
容量(L)
8
深さ(mm)
220
板厚(mm)
0.6
内径(mm)
Φ220
仕様
18(クローム)-14(ニッケル)-3(モリブデン)を材質に使用しています
材質
ステンレス(SUS316)(モリブデン入)
直径(mm)
約Φ242
取手
有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする