SUGICO(スギコ)
モリブデン入ステンレス寸胴鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
16
注文コード
06138330
品番
MD-28
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
耐錆性、耐酸性にすぐれたSUS316製です。
用途
液体などの保管・運搬に。
トラスコ品番
133-5689
容量(L)
16
深さ(mm)
280
板厚(mm)
0.7
内径(mm)
Φ280
仕様
18(クローム)-14(ニッケル)-3(モリブデン)を材質に使用しています
材質
ステンレス(SUS316)(モリブデン入)
直径(mm)
約Φ305
取手
有