曜日別特売
070-12-350-SB 金切ばさみ(直刃) NWS(エヌダブリューエス) 06136449

070-12-350-SB 金切ばさみ(直刃) NWS(エヌダブリューエス) 06136449
070-12-350-SB 金切ばさみ(直刃) NWS(エヌダブリューエス) 06136449

金切ばさみ(直刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)350
質量(g)840
内容量1丁注文コード06136449品番070-12-350-SB
参考基準価格(税別)¥7,190販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

ねじによりハンドルのガタを調整できます。連続使用に便利なオープニングスプリング付です。刃先は高周波焼入れされHRC56~59の硬度です。直線切断用金切ばさみです。

全長(mm)
350
質量(g)
840
切断能力(mm)ステンレス板
鋼:1(800N/mm2)
切断能力(mm)鋼板
1.2(600N/mm2)
材質(本体)
特殊工具鋼製
硬度
刃先:55~59(HRC)
ハンドル
プラスチックコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする