71204008 ソーラーブロック 切妻Qセットレクタタープ ロゴス 06177758

71204008 ソーラーブロック 切妻Qセットレクタタープ ロゴス 06177758
71204008 ソーラーブロック 切妻Qセットレクタタープ ロゴス 06177758
71204008 ソーラーブロック 切妻Qセットレクタタープ ロゴス 06177758
71204008 ソーラーブロック 切妻Qセットレクタタープ ロゴス 06177758
71204008 ソーラーブロック 切妻Qセットレクタタープ ロゴス 06177758
71204008 ソーラーブロック 切妻Qセットレクタタープ ロゴス 06177758
71204008 ソーラーブロック 切妻Qセットレクタタープ ロゴス 06177758
71204008 ソーラーブロック 切妻Qセットレクタタープ ロゴス 06177758
71204008 ソーラーブロック 切妻Qセットレクタタープ ロゴス 06177758

ソーラーブロック 切妻Qセットレクタタープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06177758
品番
71204008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,960
販売価格(税別)
¥43,600

LOGOSのソーラーブロックシリーズから登場した、幅480cmのロングサイズの新型切妻タープ。
UV-CUT率99.9%以上・遮光率100%のソーラーブロック(R)加工を施したシートにより、強い日差しや紫外線をしっかりブロック。
さらに、日向と日陰で最大約-15℃の温度差を実現し、夏のアウトドアでも快適な日陰空間を作ります。
屋根形状には雨天時の使いやすさを高める切妻構造を採用し、雨だれを軽減しながら、高さのある入口でスムーズに出入りできます。
イベントやグループ使用にも最適な、広々としたロングサイズです。
設営はフレームを広げてシートを被せるだけの簡単構造。
さらに、付属の着脱式フックベルトにはランタンを吊り下げることができ、夜間の使用にも便利です。
キャンプやイベント、スポーツ観戦、マルシェなど、幅広いシーンで活躍する高機能ロングタープです。

用途
夏でも安心=UV-CUT率99.9%、遮光率100%!雨天時の出入りで濡れにくい切妻モデルのロングタープ。
仕様
切妻屋根・フックベルト付属
材質
[フレーム]スチール、[シート]ポリオックス
加工
ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)
寸法(cm)
480×260×H250/220/190/165
高さ(cm)
【軒下】192/162/132/107
耐水圧(mm)
1000
収納時寸法(cm)
38×23×120
総質量(kg)
21.8
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする