表皮 剪定鋏ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06781052
品番
ST-01
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

牛皮使用の剪定鋏ケースです。

用途
剪定鋏ケース用。
トラスコ品番
405-6107
材質
牛表皮
形状
剪定鋏ケース
幅(mm)
75
色
茶
高さ(mm)
205
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
50
注意
※生産ロット毎にカタログと色が異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする