黒床皮 剪定鋏ケース スライドフック ボタン式 型押

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06778891
品番
ST-11R
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

・ベルトを付けたままでも着脱可能です。
・スライド式フックでベルト通し幅を自在に調整できます。

用途
剪定鋏ケース用。
トラスコ品番
405-1439
材質
牛黒床皮
形状
スライドフックボタン式剪定鋏ケース
幅(mm)
75
色
黒
高さ(mm)
205
ベルト通し幅(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする