黒床皮 剪定鋏・折鋸ケース 2列 型押

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06779871
品番
SN-13
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

牛皮使用の2列剪定・折鋸ケースです。

用途
剪定鋏・折鋸ケース2列用。
トラスコ品番
405-1486
材質
牛床皮
形状
剪定鋏・折鋸ケース2列 型押
幅(mm)
135
色
黒
高さ(mm)
195
ベルト通し幅(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする