曜日別特売

ヌメ皮 剪定鋏ケース 台曲り 型押

ヌメ皮 剪定鋏ケース 台曲り 型押 - コヅチヌメ皮 剪定鋏ケース 台曲り 型押 - コヅチ

牛皮使用の剪定鋏ケースです。

用途
剪定鋏ケース用。
材質
牛ヌメ皮
色
肌色
ベルト通し幅(mm)
50
内容量
1個
注意
※陽に当たると変色する場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06779846ST-23405-6118剪定鋏ケース 台曲り 特大 型押9525025
¥2,890
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
06781429ST-22405-7666剪定鋏ケース 台曲り 型押7522020
¥1,900
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする