曜日別特売
ST-22 ヌメ皮 剪定鋏ケース 台曲り 型押 コヅチ 06781429

ヌメ皮 剪定鋏ケース 台曲り 型押ST-22

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
405-7666
注文コード
06781429
品番
ST-22
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

牛皮使用の剪定鋏ケースです。

用途
剪定鋏ケース用。
トラスコ品番
405-7666
形状
剪定鋏ケース 台曲り 型押
幅(mm)
75
高さ(mm)
220
奥行(mm)
20
材質
牛ヌメ皮
色
肌色
ベルト通し幅(mm)
50
注意
※陽に当たると変色する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする