曜日別特売

ヌメ皮 剪定鋏ケース直型フック式 型押

ヌメ皮 剪定鋏ケース直型フック式 型押 - コヅチ

牛革使用のフック式剪定鋏ケース直型です。

用途
剪定鋏ケース用。
トラスコ品番
405-6075
材質
牛ヌメ皮
形状
剪定鋏ケース直型
幅(mm)
75
色
肌色
高さ(mm)
205
ベルト通し幅(mm)
50
内容量
1個
注意
※陽に当たると皮の色が変色する場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06781097ST-24F
¥2,350
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする