コヅチ
ヌメ皮 剪定鋏ケース直型フック式 型押
ST-24F
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06781097
品番
ST-24F
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
牛革使用のフック式剪定鋏ケース直型です。
用途
剪定鋏ケース用。
トラスコ品番
405-6075
材質
牛ヌメ皮
形状
剪定鋏ケース直型
幅(mm)
75
色
肌色
高さ(mm)
205
ベルト通し幅(mm)
50
注意
※陽に当たると皮の色が変色する場合があります。