曜日別特売

ヌメ皮 剪定鋏・折鋸ケース2列 型押

ヌメ皮 剪定鋏・折鋸ケース2列 型押 - コヅチ

牛革使用の2列剪定・折鋸ケースです。

用途
剪定鋏・折鋸ケース2列用。
トラスコ品番
405-7642
材質
牛ヌメ皮
形状
剪定鋏・折鋸ケース2列 型押
幅(mm)
140
色
肌色
高さ(mm)
195
ベルト通し幅(mm)
50
内容量
1個
注意
※陽に当たると皮の色が変色する場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06779688SN-25
¥3,590
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする