曜日別特売
SN-25 ヌメ皮 剪定鋏・折鋸ケース2列 型押 コヅチ 06779688

ヌメ皮 剪定鋏・折鋸ケース2列 型押

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06779688
品番
SN-25
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

牛革使用の2列剪定・折鋸ケースです。

用途
剪定鋏・折鋸ケース2列用。
トラスコ品番
405-7642
材質
牛ヌメ皮
形状
剪定鋏・折鋸ケース2列 型押
幅(mm)
140
色
肌色
高さ(mm)
195
ベルト通し幅(mm)
50
注意
※陽に当たると皮の色が変色する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする