コヅチ
ヌメ皮 大久保鋏ケース 台曲り 二重縫い 特大 型押
牛革使用の225mm用の大久保鋏ケースです。
用途
大久保鋏ケース用。
トラスコ品番
405-6121
材質
牛ヌメ皮
形状
大久保鋏ケース 特大 型押
幅(mm)
160
色
肌色
高さ(mm)
290
ベルト通し幅(mm)
50
内容量
1個
注意
※陽に当たると皮の色が変色する場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06780160
SO-24
¥
3,750
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください