コヅチ
ヌメ皮 大久保鋏ケース 台曲り 二重縫い 特大 型押
SO-24
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06780160
品番
SO-24
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
牛革使用の225mm用の大久保鋏ケースです。
用途
大久保鋏ケース用。
トラスコ品番
405-6121
材質
牛ヌメ皮
形状
大久保鋏ケース 特大 型押
幅(mm)
160
色
肌色
高さ(mm)
290
ベルト通し幅(mm)
50
注意
※陽に当たると皮の色が変色する場合があります。