コヅチ
ヌメ皮 大久保鋏ケース 小 型押
牛革使用の180mm用の大久保鋏ケースです。
用途
大久保鋏ケース用。
トラスコ品番
405-2995
材質
牛ヌメ皮
形状
大久保鋏ケース 小 型押
幅(mm)
140
色
肌色
高さ(mm)
215
ベルト通し幅(mm)
50
内容量
1個
注意
※陽に当たると皮の色が変色する場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06779356
SO-21
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください