曜日別特売
SO-21 ヌメ皮 大久保鋏ケース 小 型押 コヅチ 06779356

ヌメ皮 大久保鋏ケース 小 型押SO-21

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06779356
品番
SO-21
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

牛革使用の180mm用の大久保鋏ケースです。

用途
大久保鋏ケース用。
トラスコ品番
405-2995
材質
牛ヌメ皮
形状
大久保鋏ケース 小 型押
幅(mm)
140
色
肌色
高さ(mm)
215
ベルト通し幅(mm)
50
注意
※陽に当たると皮の色が変色する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする