コヅチ
ヌメ皮 片手刈込鋏ケース
牛皮使用の片手刈込鋏ケースです。
用途
片手刈込鋏ケース用。
トラスコ品番
405-7680
材質
牛ヌメ皮
形状
片手刈込鋏ケース
幅(mm)
85
色
肌色
高さ(mm)
290
奥行(mm)
25
ベルト通し幅(mm)
60
内容量
1個
注意
※陽に当たると変色する場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06780151
SO-27
¥
3,880
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください