コヅチ
ヌメ皮 片手刈込鋏ケース
SO-27
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06780151
品番
SO-27
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
牛皮使用の片手刈込鋏ケースです。
用途
片手刈込鋏ケース用。
トラスコ品番
405-7680
材質
牛ヌメ皮
形状
片手刈込鋏ケース
幅(mm)
85
色
肌色
高さ(mm)
290
奥行(mm)
25
ベルト通し幅(mm)
60
注意
※陽に当たると変色する場合があります。