曜日別特売

ハード・ラボ カッターケース2段

ハード・ラボ カッターケース2段 - コヅチハード・ラボ カッターケース2段 - コヅチ

軽くて、丈夫で、色落ちしにくい生地を使用しています。
サビに強いステンレス金具を使用しています。

用途
作業工具の収納に。
材質
生地:人工スエード 金具:ステンレス
形状
2段差し
幅(mm)
75
高さ(mm)
245
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気に近づないで下さい。
※リベットの破損や縫製部分のほつれなど、本体に異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06780991HL-106W201-2149白
¥1,780
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
06781447HL-106N201-0582紺
¥1,780
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする