曜日別特売
HL-106N ハード・ラボ カッターケース2段 コヅチ 06781447

ハード・ラボ カッターケース2段HL-106N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
紺
注文コード
06781447
品番
HL-106N
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

軽くて、丈夫で、色落ちしにくい生地を使用しています。
サビに強いステンレス金具を使用しています。

用途
作業工具の収納に。
トラスコ品番
201-0582
色
紺
材質
生地:人工スエード 金具:ステンレス
形状
2段差し
幅(mm)
75
高さ(mm)
245
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気に近づないで下さい。
※リベットの破損や縫製部分のほつれなど、本体に異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする