コヅチ
大久保鋏刃先(黒)
牛表皮を使用した大久保鋏の刃先ケースです。
用途
大久保鋏の刃先ケース用。
トラスコ品番
405-6097
材質
牛表皮
形状
大久保鋏刃先
幅(mm)
48
色
黒
高さ(mm)
115
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06781106
S-08
¥
350
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください