曜日別特売
S-08 大久保鋏刃先(黒) コヅチ 06781106

大久保鋏刃先(黒)S-08

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06781106
品番
S-08
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279

牛表皮を使用した大久保鋏の刃先ケースです。

用途
大久保鋏の刃先ケース用。
トラスコ品番
405-6097
材質
牛表皮
形状
大久保鋏刃先
幅(mm)
48
色
黒
高さ(mm)
115

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする