曜日別特売

池の防刃先大(黒)

池の防刃先大(黒) - コヅチ

牛表皮を使用した池の坊の刃先ケースです。

用途
池の坊鋏の刃先ケース用。
トラスコ品番
405-4622
材質
牛表皮
形状
池の坊刃先大
幅(mm)
40
色
黒
高さ(mm)
90
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06778979S-07
¥290
¥229
¥252(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする