曜日別特売
S-07 池の防刃先大(黒) コヅチ 06778979

池の防刃先大(黒)S-07

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06778979
品番
S-07
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
¥229

牛表皮を使用した池の坊の刃先ケースです。

用途
池の坊鋏の刃先ケース用。
トラスコ品番
405-4622
材質
牛表皮
形状
池の坊刃先大
幅(mm)
40
色
黒
高さ(mm)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする