曜日別特売

牛黒皮 カッターケース

牛黒皮 カッターケース - コヅチ牛黒皮 カッターケース - コヅチ牛黒皮 カッターケース - コヅチ牛黒皮 カッターケース - コヅチ牛黒皮 カッターケース - コヅチ

ベルト通しの金具がダブルスイング式のカッターケースです。

用途
カッターケース用。
トラスコ品番
628-8945
材質
生地:牛革、金具:鉄(クロームニッケルメッキ)
形状
カッターケース
幅(mm)
70
色
黒
高さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※用途以外にはご使用にならないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06779889WS-001
¥4,680
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする