コヅチ
牛黒皮 カッターケース
WS-001
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06779889
品番
WS-001
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ベルト通しの金具がダブルスイング式のカッターケースです。
用途
カッターケース用。
トラスコ品番
628-8945
材質
生地:牛革、金具:鉄(クロームニッケルメッキ)
形状
カッターケース
幅(mm)
70
色
黒
高さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外にはご使用にならないでください。