電源変換プラグSEタイプ
・【一台七役SEタイプ変換プラグ】4個のAC差込口、2個のUSB-Aポートと1個のUSB-Cポートを搭載したSEタイプ変換プラグです。まとめて7台の機種が同時に充電できて、コンセント不足の問題が解決できます。コンセントは各方向に分配して、大きなアダプター同士が同時に挿入してもお互いに干渉せずに使用できます。
・【目的地国の必要品】本体サイズは56×79×67mmで、コンパクトなので、海外旅行中も簡単に携帯できます。SEタイププラグは、韓国、ドイツ、フランス、ロシア、アイスランド、スペイン、ギリシャ、ノルウェーなどの国々へ旅行する際に役立ちます。
・【急速充電USB-Cポート付き】この海外用変換プラグは二つのtype-aポート及びtype-cポートがあります。単一USB-Cポート最大20Wで急速充電可能で、単一usb-aポートの最大出力は12W(5V 2.4A)で、3個usbポートは合計20Wになります。USB接続機器はスマートフォンやタブレットなどの多機種デジダル製品の入力電流を自動検知し、最適な電流を送ります。充電に時間をかけすぎず、旅を楽しみましょう!
・【安全便利】現地のコンセントにこのSEタイプ変換器を接続し、使用したい日本製品のコンセントを変換プラグに差し込むだけで使えます。また、トラッキング火災を防ぐ絶縁プラグや通電確認ができるランプも内蔵しているため安全に使用できます。
・【ご注意】この海外コンセント変換プラグは電圧を変えるの機能はできません。ドライヤーなどの日本国内仕様(AC100V)の電化製品を海外でご利用になる場合は、別途変圧器が必要となります。100-250V対応と表記の電化製品は海外仕様電化製品のため、変圧器がなくても使用可能です。同一国内でも地域や建物によって電圧やコンセント形状が異なる場合があります。(一つの国で複数のホテルに泊まる際、異なるコンセント形状の変換プラグが必要な場合があります)旅行代理店、滞在先のホテルなどにお問い合わせいただき、ご確認ください。
- 色
- グレー
- タイプ
- 2USB-A+1USB-C
- 出力電圧(V)
- 5
- 入力電圧(V)
- 240
- 寸法(cm)
- 8×7×5.7
- 内容量
- 1式
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
海外電源変換プラグ の新着商品
カテゴリ



























