曜日別特売
TS-161-DE-C-PD 電源変換プラグSEタイプ TESSAN 07028319

電源変換プラグSEタイプTS-161-DE-C-PD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
07028319
品番
TS-161-DE-C-PD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

・【一台七役SEタイプ変換プラグ】4個のAC差込口、2個のUSB-Aポートと1個のUSB-Cポートを搭載したSEタイプ変換プラグです。まとめて7台の機種が同時に充電できて、コンセント不足の問題が解決できます。コンセントは各方向に分配して、大きなアダプター同士が同時に挿入してもお互いに干渉せずに使用できます。
・【目的地国の必要品】本体サイズは56×79×67mmで、コンパクトなので、海外旅行中も簡単に携帯できます。SEタイププラグは、韓国、ドイツ、フランス、ロシア、アイスランド、スペイン、ギリシャ、ノルウェーなどの国々へ旅行する際に役立ちます。
・【急速充電USB-Cポート付き】この海外用変換プラグは二つのtype-aポート及びtype-cポートがあります。単一USB-Cポート最大20Wで急速充電可能で、単一usb-aポートの最大出力は12W(5V 2.4A)で、3個usbポートは合計20Wになります。USB接続機器はスマートフォンやタブレットなどの多機種デジダル製品の入力電流を自動検知し、最適な電流を送ります。充電に時間をかけすぎず、旅を楽しみましょう!
・【安全便利】現地のコンセントにこのSEタイプ変換器を接続し、使用したい日本製品のコンセントを変換プラグに差し込むだけで使えます。また、トラッキング火災を防ぐ絶縁プラグや通電確認ができるランプも内蔵しているため安全に使用できます。
・【ご注意】この海外コンセント変換プラグは電圧を変えるの機能はできません。ドライヤーなどの日本国内仕様(AC100V)の電化製品を海外でご利用になる場合は、別途変圧器が必要となります。100-250V対応と表記の電化製品は海外仕様電化製品のため、変圧器がなくても使用可能です。同一国内でも地域や建物によって電圧やコンセント形状が異なる場合があります。(一つの国で複数のホテルに泊まる際、異なるコンセント形状の変換プラグが必要な場合があります)旅行代理店、滞在先のホテルなどにお問い合わせいただき、ご確認ください。

色
グレー
タイプ
2USB-A+1USB-C
出力電圧(V)
5
入力電圧(V)
240
寸法(cm)
8×7×5.7
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする