PEN-C04-001 トランジスタ SELECTED BY MARINTEC 07468138

トランジスタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
07468138
品番
PEN-C04-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

ロジックレベル ゲート ドライブ: マイコンやロジックICから直接駆動可能なロジックレベルゲート対応
高度なプロセス テクノロジー: 最新の半導体製造プロセス技術により高性能と信頼性を実現
動的 dv/dt 定格: 高速スイッチング時の電圧変化率に対応した堅牢な設計
高速スイッチング: 優れたスイッチング特性により高効率な電力制御を実現
完全なアバランシェ定格、175℃ の動作温度: 過酷な環境下でも安定動作する高温対応設計とアバランシェ耐量を完備
製品仕様: Nチャネル MOSFETトランジスタ IRLZ44N、定格電圧55V、定格電流47A、TO-220AB 3ピンパッケージ

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする