大型水槽付チラー RKE-Cシリーズ(水冷式)

大型水槽付チラー RKE-Cシリーズ(水冷式) - オリオン(ORION)

コンデンサを製品の上段かつ3面に配置することで、吸い込み風量のばらつきを低減。運転効率を大幅に向上しました。
従来機と比較して製品設置面積を42%削減しました。
TESC(テスク/THREE ECO SPEED CONTROL)搭載により、3つのモータ回転数を制御。必要最低限の消費電力で運転することができるため[[CO2]]排出量削減に貢献できます。
各種設定や運転状況を視覚的にわかりやすく・画面にタッチすることで直感的に操作・確認が出来ます。英文・中文への切り替えも可能です。
空冷ファンの気流改善や冷凍サイクル最適化制御運転により、低運転音を実現しました。

用途
ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。
幅(mm)
555
使用温度範囲(℃)
2~45、液温:5~35
奥行(mm)
775
電源(V)
三相200~220 ±10%(50/60)
測定制御精度(℃)
±0.1
水槽容量(L)
約60
温度調節範囲(℃)
2~45
使用周囲温度(℃)
2~45(水冷)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
消費電力(W)
キャスター
消費電力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07476301RKE7500C-VW632-255416508400なし8.4
¥2,860,000
¥2,598,000
¥2,857,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07476328RKE3750C-VW-G1632-255016504800なし4.8
¥1,670,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07476407RKE3750C-VW-G2632-255317564800あり4.8
¥1,700,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07476626RKE5500C-VW632-255116506700なし6.7
¥2,290,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする