大型水槽付チラー RKE-Aシリーズ

大型水槽付チラー RKE-Aシリーズ - オリオン(ORION)

最大57%の省エネ制御を実現します。
独自技術による高精度な液温度制御が可能です。
広範囲な液温度制御が可能です。

用途
ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。
仕様
電源コード付属なし
接続口径
RC2
高さ(mm)
1700
電源(V)
三相200
対応
一台から異電圧に別作対応(要相談)
精度(℃)
温度制御:±0.1
最大揚程(m)(50/60Hz)
50
最大流量(L/min)(50/60Hz)
480/480
温度調節範囲(℃)
15~30
使用環境温度(℃)
2~43
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
消費電力(W)
水槽容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07475899RKE22000A-VW572-75592050124070000/73000250
¥8,540,000
¥7,698,000
¥8,467,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07475908RKE30000A-VW572-59852350134096000/96000320
¥10,100,000
¥8,998,000
¥9,897,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする