オリオン(ORION)
水溶性クーラント温調装置DCインバータ クーラントチラー
循環式でタンクが浅くても簡単に設置できます。
DCインバーター制御で省エネ高精度制御を実現しました。
冷却器の分解洗浄容易な構造です。
幅(mm)
450
測定制御精度(℃)
±0.5以下
温度調節範囲(℃)
10~40
使用周囲温度(℃)
10~40
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
使用温度範囲(℃)
奥行(mm)
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07476048
RCC750B2
704-8155
900
液温:15~40、液温:5~45℃
550
三相200±10%(50/60Hz)、220±10%(60Hz)
¥
694,000
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07476127
RCC1500B2
704-8152
1045
10~40、液温:15~40
650
三相200±10%(50/60Hz)、220±10%(60Hz)
¥
810,000
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07476267
RCC1500B2-H
704-8161
1045
10~40、液温:15~40
650
三相200±10%(50/60Hz)
¥
1,040,000
¥
939,800
¥
1,033,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07476432
RCC750B2-H
704-8175
900
10~40、液温:15~40
550
三相200±10%(50/60Hz)
¥
900,000
¥
819,800
¥
901,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません