大型水槽付チラー RKEーCシリーズ(空冷式)

大型水槽付チラー RKEーCシリーズ(空冷式) - オリオン(ORION)

0%から100%までの全負荷域で効率の良い省エネ運転を実現しています。
外部通信機能を標準装備しています。
吸い込み風量のばらつきを低減し、運転効率を大幅に向上しています。

用途
ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。
仕様
デジタル制御モデル
トラスコ品番
694-4889
幅(mm)
880
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
900
電源(V)
三相200
キャスター
無
電源コード(m)
なし
消費電力(W)(50/60Hz)
9900/9900
温度調節範囲(℃)
5~35
冷媒
R32
冷却能力(W)
30000
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07476380RKE9000C-V
¥3,490,000
¥3,198,000
¥3,517,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする