小型水槽付チラーRKS-JMV

小型水槽付チラーRKS-JMV - オリオン(ORION)

高圧ポンプを標準装備(50/60Hz地域で同能力)しています。
電子膨張弁による±0.1℃の高精度温度制御で装置の加工精度UP、品質向上に貢献します。
使用周囲温度範囲5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5~40℃とワイドレンジで使用シーンを選びません。

幅(mm)
375
高さ(mm)
652
奥行(mm)
508
測定制御精度(℃)
±0.1
温度調節範囲(℃)
5~40(液温)
使用周囲温度(℃)
5~45
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
使用温度範囲(℃)
電源(V)
消費電力(W)
冷却能力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07476066RKS402J-MV-00000704-8178液温:5~45℃、(液温)5~40単相200~230±10%(50/60)900/1000(50/60Hz)(50/60Hz)1.3/1.5
¥396,000
¥359,800
¥395,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07476082RKS753J-MV-00000704-8172液温:2~45℃(水冷)、(液温)5~40三相200・220±10%(50/60・60)900/1000・1000(50/60Hz)(50/60Hz)2.2/2.5
¥472,000
¥429,800
¥472,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07476240RKS401J-MV-00000704-81505~45、液温:5~40単相100±10%(50/60)800/700(50/60Hz)(50/60Hz)1.3/1.5
¥396,000
¥359,800
¥395,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07476389RKS602J-MV-00000704-81605~45、液温:5~40単相200~230±10%(50/60)1000/1100(50/60Hz)(50/60Hz)1.8/2.0
¥430,000
¥389,800
¥428,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07476398RKS752J-MV-00000704-81635~45、液温:5~40単相200~230±10%(50/60)1100/1200(50/60Hz)(50/60Hz)2.2/2.5
¥472,000
¥429,800
¥472,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする