恒温設備用 Rシリーズ(温度制御タイプ)
ヒートポンプバランス制御で最大80%の省エネ(特許)が実現します。
一般空調機や従来型ヒート制御では不可能な高精度対応を実現します。
高機能・充実設計です。
- 用途
- より高レベルの温度・クリーン環境実現に。
- 仕様
- 設定可能温湿度範囲:18~30(循環仕様)
- トラスコ品番
- 429-5818
- 高さ(mm)
- 室内機1800/室外機824
- タイプ
- 温度制御タイプ
- 奥行(mm)
- 室内機555/室外機420
- 間口(mm)
- 室内機980/室外機810
- 電源(V)
- 三相200±10%(50/60)
- 処理風量(m3/min)
- 75~80
- 消費電力(kW)
- (補助加熱ヒーター無し/最大)50/60Hz:4.8/6.6
- 風量(m/min)
- 20~23
- 冷却能力(kW)
- (50/60Hz)25
- 加熱能力(kW)
- (50/60Hz)13
- 機外静圧(Pa)
- 最大:400(50/60Hz)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
カテゴリ












