- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ブレーキ関連
- アウターバンドのおすすめ人気ランキング
アウターバンドのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新134件の「アウターバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニ滑車」、「ワイヤーガイド」、「固定 滑車 横型」などの商品も取り扱っております。
フレームに傷のつかない樹脂製ワイヤーガイド。パイプ径:LΦ29mm。3個/セット
色
黒
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれ、Vブレーキのケーブルの向きを変えるためのパーツです。
自由に角度を変えられるフレキシブルタイプで、丈夫なステンレス製です。
ブレーキ種類
Vブレーキ
材質
ステンレス
シフター用のガイドパイプ。
アウターケーブルを特定の角度で逃がすことが可能
材質
ステンレス
材質
SUS304
質量(g)
27
寸法H(mm)
28.5
寸法d(mm)
3.5
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
1
寸法L2(mm)
38
寸法W(mm)
12
車溝幅(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
代表車種
EJ800AGF
主な適合純正品番
92171-1283
主な適合車種(カワサキ)
ZR900CKF
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
代表車種
EX250-F1
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)
2000
付属品
アウターキャップ×4個
材質
スチール
長さ(mm)
2000
寸法(Φmm)
4
ケーブル種類
アウターケーブル
自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
用途狭い箇所への配線を通す作業に。
材質
線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12
全長(mm)
約1000
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
フレームダウンチューブに沿ってクラッチワイヤーを半固定させる為のクランプホルダー。ワイヤーのスムースな取り回しを実現するとともに、エキパイとの接触も防止できます。
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)
4.5
材質
PET
色
オレンジ
耐荷重(kg)
300
破断強度(kg)
350
金具径(Φmm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。
ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質
アルミ
クロモリフレームから、アルミフレームまで対応可能なアウターバンドが発売!。ステンレス製アウターバンド
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)
12.7
材質
バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)。ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様
インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格
SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理
3価クロメート
ボルト頭部形状
6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
破壊トルク(Nm)
4-4.6
材質
バンド、ハウジング部/SUS430。ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)
0.6
ボルト2面幅(mm)
7
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
適合電線
AVまたはAVS0.3~1.25
材質
コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷