- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- バイク用ケーブル
- アクセルワイヤー汎用のおすすめ人気ランキング
アクセルワイヤー汎用のおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新101件の「アクセルワイヤー汎用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農機具アクセルワイヤー」、「農機具ワイヤー」、「マキタ スロットルワイヤー」などの商品も取り扱っております。
簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合
汎用
セット内容
Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。
付属品
L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ)
セット内容
スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1
「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
種別
スロットルケーブル
一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ライナー入り。
材質
スチール
どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。
キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
用途ワイヤー長調整パーツ
本体サイズ(mm)
直径約6×高さ約7
適合ワイヤ
約1mm
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
色
シルバー
付属品
インナーエンドキャップ×2個
材質
SUS304
寸法(Φmm)
1.5
ケーブル種類
インナーケーブル
付属品
L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ)
材質/処理
スチール/ユニクロ
通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。
色
ブラック
材質
スチール
どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。
キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
用途ビジネス、スクーター用
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)
1800
付属品
アウターキャップ×4個
材質
スチール
寸法(Φmm)
5
ケーブル種類
アウターケーブル
付属品
M4イモネジ2コ
長さ(mm)
6
使用ワイヤー(mm)
1.2
1個
¥439
税込¥483
当日出荷