- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 駆動系
- アドレスv125g ガスケットのおすすめ人気ランキング
アドレスv125g ガスケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新121件の「アドレスv125g ガスケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アドレスv125G」、「アドレスv125g マフラーガスケット」、「特殊ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
純正部品番号:11482-33G00相当品
適合車種
アドレスV125(K5-9/L0-3)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
●対応サイズ:38×29×5.5mm
主な適合純正品番
1418116D00
他社参考品番(VESRAH)
VE-3040
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
マフラー交換時の必需品!
国内4メーカーに対応した豊富な種類!
お求め易い2個/4個セット販売!
マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。
材質
ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】
公差
±0.5
スクーターの駆動系において1万km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。交換することによって性能が蘇ります。ウエイトローラーの重量設定をベストな重量とすることで、加速性能が向上!
仕様
●付属ウエイトローラー:13g×6個
適合車種
アドレスV125S/SS/Sベーシック/Sリミテッド/G/Gリミテッド(K5/6/7/6、L0/1)(’05~ALL)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。
駆動系補修部品。純正部品のリプレイス用。
マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。
●対応サイズ:41×35×5.5mm
他社参考品番(VESRAH)
VE-3022
1個
¥318
税込¥350
当日出荷
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン間隔固定用ロックボルト付
従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用
材質
CR-V
全長(mm)
330
ピン径(Φmm)
5・9(固定)
穴間隔(mm)
23~230
ピン長さ(mm)
5Φ:20、9Φ:13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
特殊形状ノドレンワッシャーデス。
用途10X14X3.6
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。
キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
適合サイズ(Φmm)
60~120
他社参考品番(DAYTONA)
41764
他社参考品番(KIJIMA)
302-864
他社参考品番(キタコ)
674-0500900
他社参考品番(武川)
00-01-1001
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。