- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車用塗料
- イチネンケミカルズ アンダーコートのおすすめ人気ランキング
イチネンケミカルズ アンダーコートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「イチネンケミカルズ アンダーコート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャシーレッド」、「自動車 下回り 塗装」、「ピアノブラック スプレー」などの商品も取り扱っております。
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
色
黒
仕様
耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし
成分
合成樹脂、ピッチ、骨材、特殊防錆剤、カーボン、トルエン、n-ヘキサン、LPG
タイプ
油性
塗布面積(m2)
1~1.5(1本)
指触乾燥時間(分)
20(常温)
耐水性
塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
1~2(硬化乾燥)(常温)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
232mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
速乾性タイプです。ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。
タイプ
大凸凹タイプ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
252mL
危険物の性状
非水溶性
速乾性タイプです。凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。
タイプ
平滑タイプ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
色
黒
仕様
耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし
成分
合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、カーボン、ピッチ、トルエン、n-ヘキサン
適合
【専用ガン】厚塗りガン(00094)
タイプ
油性
塗布面積(m2/缶)
1.5~2
指触乾燥時間(分)
30~40(常温)
耐水性
塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
硬化乾燥/1~2(常温)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
926mL
危険物の性状
非水溶性
1缶(1L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。飛散、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途自動車用シャーシー塗装剤
仕様
塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
成分
ピッチ。石油系樹脂。カーボン。LPG/DME
乾燥時間(分)
3~5(常温)
使用の目安
2000cc乗用車:1~2本
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
色
白
仕様
耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし
成分
合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン、LPG、DEM
タイプ
油性
塗布面積(m2)
1~1.5(1本)
指触乾燥時間(分)
20(常温)
耐水性
塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
1~2(硬化乾燥)(常温)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
252mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色
黒
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
252mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
浸透性耐蝕塗料
半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。
戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。
加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。
海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。
耐熱温度(℃)
150
膜厚(μm)
20~50
使用温度範囲(℃)
100以下
塩水噴霧
480時間以上(膜厚保20μ)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。乾燥が速く、耐候性に優れます。
用途自動車用/サッシュ、サイドステップ、ワイパーアーム、ラジエーター廻り等
成分
アクリル樹脂、ニトロセルロース、トルエン、酢酸エチル、顔料、DME
耐熱温度(℃)
120
指触乾燥時間(分)
5~10(常温)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
120mL
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ガンのノズル、エア圧の調整などで様々な凸凹が作れます。
乾燥後は他の塗料を上塗りすることが出来ます。
密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、トランク、フェン
ダージョイント、ロッカーパネルなどの防錆、防食、防振、断熱。
色
ブラック
成分
合成樹脂。カーボン。骨材。トルエン。キシレン
商品番号
NX491
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性
1缶(1kg)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
防錆力のあるエポキシ樹脂を配合しています。
一般のシャーシーブラックにない高級感のある光沢があります。
防錆力が高く乾燥後は耐溶剤性に優れています。
用途シャーシー塗装剤
色
黒
種別
油性
タイプ
超強力、超光沢
乾燥時間(分)
常温10~15
使用の目安
乗用車:1~2本
耐熱温度(℃)
150
塩水噴霧
120時間(下地錆無)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
優れた耐水性の塗膜性能を持っています。
労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャシー塗料です。
艶、密着性に優れています。
マーキングの黄ペンがにじみません。
色
ブラック
仕様
塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
成分
水溶性アクリル系樹脂、カーボン、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DME
タイプ
水溶性
乾燥時間(分)
10~20(常温)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
180mL
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥569
税込¥626
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色
黒
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
940g
危険物の性状
非水溶性
1缶(1kg)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
スチール洗浄でもはがれません(塗装から1ヵ月以上経過後)。ハイポリマーレジン配合により乾燥被膜は高圧力の80℃熱水に耐えられる品質です。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレ、臭いが少なく、重ね塗りができます。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤
色
黒
タイプ
水溶性
使用温度(℃)
最低0(0以下で使用する場合は通常よりエア圧を高くしてください)
乾燥時間(分)
10~15(常温)
使用の目安
2000cc乗用車:2~3台
危険等級
Ⅲ
凍結温度(℃)
-10以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
水溶性
1缶(1L)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤
色
黒
種別
油性
タイプ
速乾・高密着
乾燥時間(分)
常温3~10
使用の目安
2000cc乗用車2~3台
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
1缶(1L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。
用途自動車足回り用防錆剤
色
クリアー
タイプ
ツヤ
塩水噴霧
試験:300時間
膜厚(μm)
推奨:30
塗布面積(m2)
5~6/L
指触乾燥時間(分)
10
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
231mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
優れた耐水性の塗膜性能を持っています。
労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。
成分
水溶性アクリル系樹脂、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DEM
タイプ
水溶性
乾燥時間(分)
10~20(常温)
使用の目安
2000cc乗用車:1~2本
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
180mL
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
色
白
仕様
耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし
成分
合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン
適合
【専用ガン】厚塗りガン(00094)
タイプ
油性
塗布面積(m2/缶)
1.5~2
指触乾燥時間(分)
30~40(常温)
耐水性
塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
硬化乾燥/1~2(常温)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
926mL
危険物の性状
非水溶性
1缶(1L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
サビだけに反応して、化学的に安定した黒サビを形成します。塩害ガード施工に適した下地を形成します。塗布後1時間で施工作業が可能です。変換した黒サビ面の塩水噴霧試験時間、48時間以上をクリアーしています。
用途サビている箇所への下地処理、経年車の塩害ガード施工前の下地処理に。
危険物の類別
非危険物
1本(250mL)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤
色
黒
タイプ
油性
乾燥時間(分)
(常温)3~5
成分
トルエン。瀝青質(ピッチ)。石油系樹脂。キシレン。エチルベンゼン。ナフタレン。カーボンブラック
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
15L
危険物の性状
非水溶性
1缶(15L)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷