エアモニバイクのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
37件の「エアモニバイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ空気圧測定器」、「TPMS」、「タイヤ モニター」などの商品も取り扱っております。
コンパクトなレシーバーは取り付けの自由度が高く、カウル内、ハンドル、タンクバッグなど様々な場所に設置可能です。 また日中でも夜間でも見やすいカラー液晶ディスプレイを採用しております。IP67相当の防水性があるので 突然の雨や霧などにあっても心配ご無用です。
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

バルブタイプのノーマルフラッシャーをDRC MOTOLED LEDフラッシャーに交換する際に必要なパーツ。電球からLEDに交換した際に、消費電力が少なくなることでノーマルリレーが誤作動を起こす。その、少なくなった消費電力を補うために装着するレジスター(抵抗)。ノーマルの配線に割り込ませて使用。8~15Wのバルブフラッシャー装着車に対応。【フラッシャーレジスターのポイント】・取り付けが簡単でわかりやすい。・消費電力はノーマルフラッシャーと同等。・高温になるため取り付け場所に注意が必要。・フラッシャー1個に付きレジスター1個取り付け。一部車両(※)では2個連結の必要あり。※・・・・XR230、 DR250R、 DRZ400S/SMなど
仕様 レジスター10W-15Ω セット内容 2個入り
1セット
1,298 税込1,428
5日以内出荷

LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/27W)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に!
仕様 12V用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 27×15×15 コード長さ(mm) 150 容量(W) 27
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニターです。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能。エア漏れ検知アラーム機能。温度警告表示機能。タイヤエアバルブキャップ交換タイプ。
セット内容 受信モニター、送信センサー×4、専用レンチ、ナット×4、ステー、両面テープ×2 入力電源(V) (受信モニター)USB5/0.5 動作温度範囲(℃) (受信モニター)-30~80、(送信センサー)-20~40 計測範囲 【空気圧】(受信モニター)0~8.0Bar コード長さ(m) (受信モニター側)約3 送信周波数(MHz) (送信センサー)429.5 送信距離(m) (送信センサー)35※車種によって異なります 電源 (送信センサー)CR1632電池×4個 IP等級 送信センサーバルブ:IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 受信モニター側88×17×29 送信センサー1個当たり21×17×21 本体質量(g) 受信モニター側68 送信センサー1個当たり10
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%) ±5 材質 SnCu 使用温度範囲(℃) -55~155 定格周囲温度(℃) +70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)



IN型センサー方式による高い対候性を発揮します。ユーザー登録により長期保証提供あり。
用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置 受信機:ブラック 関連資料 (0.65MB)
1セット
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。
仕様 ●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個 セット内容 受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書 寸法(mm) 受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D 質量(g) 受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む) 連続使用 約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。 変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。 空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。
適合タイヤバルブ 米式
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

LEDバルブをウインカーランプに使用したときに発生するハイフラ現象を防止します。
用途外装パーツ 付属品 エレクトロタップ2個 材質 アルミ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%) ±1 材質 SnCu 使用温度範囲(℃) -55~155 寸法l(mm) 28 外装色 ライトグレー 定格周囲温度(℃) +70
1袋(100個)ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)


オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 ウォーニングキャンセラー
用途断線検知解除
1セット(2本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイールのバランス調整と振れ調整、ベアリングチェック、スポークホイールの張り・調整が簡単にできる折りたたみ式スタンド。 ホイールのバランサー調整時のシャフト脱落防止クリップ付き。
仕様 (調整可能サイズ):最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能 BLACK/WHITE シャフト径(Φmm) 10
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。
仕様 24V用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×15×15 コード長さ(mm) 150 容量(W) 50
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -20~65 使用流体 空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)