エアーバルブ トラックのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
571件の「エアーバルブ トラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ バルブ 大型」、「バルブ トラック タイヤ」、「アウトサイドバルブ」などの商品も取り扱っております。
1個
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)






タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質 ゴム 最大使用圧力(kPa) 450 タイプ 一般コア
1袋(4個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


タイヤバルブの交換用に。
用途トラック用 材質 ゴム 適合リム穴(mm) Φ16 タイプ 耐熱コア 最大使用圧力(kPa) 約450 仕様 カバー付 部品番号 No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm) 24/19
1個
91 税込100
当日出荷



1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用 材質 ゴム 適合リム穴(mm) Φ11.5 タイプ 一般コア(No.9100) 最大使用圧力(kPa) 約450 使用温度範囲(℃) -20~100 部品番号 No.9100(コア) 幅(Φmm) 19/15
1袋(4個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こちらの商品はコア(品番 VH594)内臓のバルブです。エアリキッドバルブ1個にアグリコアハウジング1個装着されています。
全長(mm) 50 規格 TR番号:618A 適合リム穴(mm) 16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
1袋(2個)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全に使用できる高圧用ゴムバルブ。 700kPaまでの貨物車両専用に開発されました。 設計から40年以上経つTR600HP高圧用ゴムバルブの弱点である耐久性を克服した新世代高圧ゴムバルブ。 使用方法も通常のゴムバルブと同様で安全安心に使用できます。
用途ライトトラック・バン用高圧ゴムバルブ 全長(mm) 43 適合リム穴(mm) Φ11.3+0.4 材質 真鍮・ゴム・樹脂 幅(Φmm) 18 最大使用圧力(kPa) 700
1袋(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷


1個ほか
558 税込614
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビードクリームやワックス等、いろいろな用途に使える丈夫なブラシです。
材質 (毛部)馬のしっぽ、(柄部)木
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)