- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- パンク修理・ケミカル
- エコセメントのおすすめ人気ランキング
エコセメントのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新155件の「エコセメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長靴補修」、「ラバーセメント」、「エコGAセメント」などの商品も取り扱っております。
チューブとパッチを化学的に結合させる「加硫接着」効果で、従来の「ゴムのり」と比較すると約1.5倍の接着力を実現いたしました。
非塩素系溶剤(ヘプタン)を採用した事で、環境に優しくより人体に影響の少ない商品になりました。
キャップにハケが付属されている為、直接のりに触れる事なく手が汚れません。
缶の口を小さくする事により溶剤の蒸発が最小限になりました。
用途チューブ(自転車)用接着剤
付属品
ハケ
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。
チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
用途タイヤ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤
形状
粘調な液体
付属品
ハケ付きの蓋
危険物の類別
非危険物
タイヤ用、自然加硫用加硫剤
用途RADパッチ、UPパッチ、PNパッチ、ミニコンビ、アンカーシール、レマステム等の使用時に
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
修理用ゴムに、2WAY方式(エコ・セメント併用、不使用のどちらでも修理可)の画期的新素材「パワーバルカシール」を採用。これにより、エコ・セメントを併用する修理と、エコ・セメントを使用しない修理の2通りの修理方法を選択することが可能になりました。挿入工具は3ピースに分解・収納でき、ツーリング時の携帯に便利です。弾力ナイロン繊維で構成されているため、スチールラジアルによる挿入時の切れがありません。
用途チューブレスタイヤ(バイク・乗用車)用
セット内容
パワーバルカシール5本、エコ・セメント(8cc)2本
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
ラジアルタイヤ・バイアスタイヤの完全修理!
釘穴(mm)
5
仕様
チューブレスタイヤ用、オートバイ~普通車
セット内容
エコセメント、パワーバイカシール(3本)
質量(g)
33
1セット
¥739
税込¥813
当日出荷
チューブパッチ用自然加硫剤。チューブパッチ等の使用時に
ノントルエンタイプ
用途自転車パンク修理用
パンク修理のゴム接着に最適なゴムのりです。
用途パンク修理等に
成分
有機溶剤94% 、天然ゴム6%
タイプ
ノーマル
1缶(90mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)
MAX4
適合
乗用車
幅(mm)
7
全長(mm)
100
使用推奨期限
未開封で生産から2年半~3年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
使用空気圧(kPa)
300
1パック(25本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ノントルエンのゴムのりをチューブ入りにしました。
用途パンク修理時に
タイヤチューブ・タイヤに使用可能。
熱加硫・自然加硫のどちらでも使用出来ます。
付属品
ハケ
形状
ジェル状
危険物の類別
非危険物
1本(250mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
通常の加硫剤より熱に強い自然加硫用加硫剤です。
トラックや建機などのタイヤでの大きい傷穴の補修に最適です。
塗布性に優れる。
粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。
非引火性。
用途コンポジションタイル全般
ビニル床シート全般
貼合せ可能時間
5~60分
外観
黄白色 ペースト状
ホルムアルデヒド等級
JIS F☆☆☆☆
待機時間
0~10分(冬20分)
成分
ゴム系ラテックス形
主な用途
コンポジットタイル・ビニル床シート
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
加硫剤不要のチューブレスタイヤ用外面修理材
1個(175g)
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
どこでも、だれでも使える手軽さで、しかも完全なパンク修理ができます。接着剤エコ・セメントにより、チューブに強力に接着されます。周辺部に段差がつきませんから、接着は完璧です。
用途チューブ(自転車・バイク)用
セット内容
ワンパッチ S(24×34mm)/3枚。ワンパッチ S2(30mm)/2枚。ワンパッチ L(33×53mm)/1枚。エコ・セメント 8cc/1本。サンドペーパー/1枚
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.008L
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥919
税込¥1,011
当日出荷
独特の弾頭を埋設してあるため、小さな傷穴にミニステックが楽に挿入できます。埋設してある弾頭が戻り止めとなり、走行中、脱却することはありません。エコ・セメントによりタイヤとミニステックが一体化し、完全なシール効果を発揮します。収納袋(ナイロン)が付いているので、各部品をコンパクトにまとめられ、携帯に便利です。
用途チューブレスタイヤ(バイク)用
セット内容
ミニステック/4個。エコ・セメント 8cc/2本。ミニステックリーマー/1個。リング/1個。切り取りナイフ/1本。収納袋(ナイロン)/1個
危険物の類別
非危険物
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷