- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- チューンナップ用品
- エンジンパワーアップのおすすめ人気ランキング
エンジンパワーアップのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新187件の「エンジンパワーアップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 パワーアップ」、「軽自動車パワーアップ」、「燃費向上」などの商品も取り扱っております。
装着は簡単!
インテークダクト内部に貼るだけでお車のトルク・レスポンスがパワーアップします。
取り入れる空気に物理的反応を促し、空気中の結合していた酸素分子がより細やかな状態になりエンジン内部へと流れ込んでいきます。
より細かな酸素分子は、燃料の燃焼を完全燃焼に近づけるため、パワーやトルク、レスポンスがアップし静粛性や燃費の向上までも期待できます。
用途エンジンの燃焼効率を向上させる吸気用触媒を製品化したものです。
材質
セラミック(触媒固形に成型したもの)
厚さ(mm)
3
径(Φmm)
13.5
質量(g/個)
1
危険物の類別
非危険物
1箱(4個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
トヨタ(タンク・ルーミー)、ダイハツ(トール)、スバル(ジャスティ)など1KR-VETエンジン用に
最適なパワーアップをするために開発されたサブコンで、
クルマの個体差やチューニング状態などに応じ変化率を9段階に調整できます。
また耐水構造の小型ユニットは両面テープで装着でき、センサー部へもカプラーオンで簡単に装着可能です。
レベル調整:クルマの状態やお好みに応じ圧力センサーの信号を9段階に調整できます。
カプラーオン装着:圧力センサーへは配線トラブルのない独自の専用防水コネクターによるカプラーオン装着です。
スロコンとの併用で更に高い性能を発揮:単品でも3-drive(スロコン)とも相性の良い特性で、併用では更に高いパフォーマンスを発揮します。
ノーマル切り換え:スイッチによる手動切り換えと万一の製品トラブル時には自動的にノーマルとなる安全システム。
耐水構造:2重耐水コートの基板と結露を防ぐ排水構造などで水によるショートや腐食などを防ぎます。
簡単設置の小型ユニット:薄型で小型のユニットは様々な場所に両面テープやインシュロックで簡単に装着できます。
修理工場での点検・修理時も安心:ディーラーなどでのECU バージョンアップや点検・修理時にも支障ありません。
用途性能アップする1KR-VETエンジン用サブコン。
適合車種
(トヨタ)タンク・ルーミー M900/910A 1KR-VET H28.11-、(ダイハツ)トール M900/910S 1KR-VET H28.11-、(スバル)ジャスティ M900/910F 1KR-VET H28.11-
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
パワードライブKIT(一部プーリーKIT)とI-MAPがセットになったフルKITです。
I-MAPによるFIコントロールでエンジンをパワーアップさせることにより、高回転域での変速やクラッチミートが可能になり、加速性能や最高速が向上します。
また、駆動系パーツ一式をまとめたパワードライブKITも設定しています。こちらでもある程度の性能を発揮します。
※装着には必ずノーマルより抜けの良いマフラーを装着して下さい。
※9800rpm以上でバルブサージングが発生する恐れがあります。バルブサージングが発生している状態での走行は行わないで下さい。
※ノーマルウエイトローラーは使用できません。ウエイトセッティングを行う場合はスズキBタイプΦ17.0×12.0をご使用ください。
ズーマーX
JF52全車種
さらにパワーアップを図る究極のインテークシステムへ。サクションを車種別に見直し、吸気能力を最大限に引き出すHKSレーシングサクション。
用途自動車用インテークサクション
形状
Racing Suction
スズキ ジムニー(JB64W)用に最適なパワーアップをするために開発されたサブコンで、クルマの個体差やチューニング状態などに応じ変化率を9段階に調整できます。 また耐水構造の小型ユニットは両面テープで装着でき、センサー部へもカプラーオンで簡単に装着可能です。レベル調整:クルマの状態やお好みに応じ圧力センサーの信号を9段階に調整できます。カプラーオン装着:圧力センサーへは配線トラブルのない独自の専用防水コネクターによるカプラーオン装着です。スロコンとの併用で更に高い性能を発揮:単品でも3-drive(スロコン)とも相性の良い特性で、併用では更に高いパフォーマンスを発揮します。ノーマル切り換え:スイッチによる手動切り換えと万一の製品トラブル時には自動的にノーマルとなる安全システム。耐水構造:2重耐水コートの基板と結露を防ぐ排水構造などで水によるショートや腐食などを防ぎます。簡単設置の小型ユニット:薄型で小型のユニットは様々な場所に両面テープやインシュロックで簡単に装着できます。修理工場での点検・修理時も安心:ディーラーなどでのECU バージョンアップや点検・修理時にも支障ありません。
適合車種
スズキ:ジムニー JB64W R06A(T/C) H30.7-
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)
8(圧着端子)
許容電流(A)
121
仕上
錫メッキ
太さ(sq)
20
最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
軽自動車のエンジン性能強化、およびエンジン性能の改善。
エンジン内の磨耗を低減してエンジンを保護、燃費を改善します。
3種類の潤滑性能向上剤が、スライド性、ローリング性、オイル流動性を高めパワーアップを実現します。
高回転・高温・高負荷状態での油膜切れを防ぎます。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
180mL
危険物の性状
非水溶性
1本(180mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
ネオジム磁石で超強力タイプ
モーター・センサー等の部品、鉄粉除去、燃費向上用などの磁石
ネオジムとは、磁石材料に希土類元素を混入したものです
最大エネルギー積(B Hmax)が大きく、フェライト磁石にはない優れた磁気特性を有します
スズキ スイフトスポーツ(ZC33S)用に最適なパワーアップをするために開発されたサブコンで、クルマの個体差やチューニング状態などに応じ変化率を9段階に調整できます。 また耐水構造の小型ユニットは両面テープで装着でき、センサー部へもカプラーオンで簡単に装着可能です。レベル調整:クルマの状態やお好みに応じ圧力センサーの信号を9段階に調整できます。カプラーオン装着:圧力センサーへは配線トラブルのない独自の専用防水コネクターによるカプラーオン装着です。スロコンとの併用で更に高い性能を発揮:単品でも3-drive(スロコン)とも相性の良い特性で、併用では更に高いパフォーマンスを発揮します。ノーマル切り換え:スイッチによる手動切り換えと万一の製品トラブル時には自動的にノーマルとなる安全システム。耐水構造:2重耐水コートの基板と結露を防ぐ排水構造などで水によるショートや腐食などを防ぎます。簡単設置の小型ユニット:薄型で小型のユニットは様々な場所に両面テープやインシュロックで簡単に装着できます。修理工場での点検・修理時も安心:ディーラーなどでのECU バージョンアップや点検・修理時にも支障ありません。
適合車種
スズキ:スイフトスポーツ ZC33S K14C H29.9-
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
吸入・燃焼・排気系統、気化器にたまるワニス、カーボンスラッジ、ガム等を速やかに除去します。パワーアップし、加速性能をアップします。排気ガスの浄化を助けます。エンジンの回転を滑らかにします。5,000km走行毎に使用すると常にエンジン快調です。
用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・たい積物を除去し、エンジン性能を回復。
成分
芳香族系炭化水素 。ブチルセロソルブ。界面活性剤。精製水。LPG
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
195mL
危険物の性状
水溶性
1本(240mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
バッテリーに繋ぐだけの超簡単取付タイプ
用途発生するパルス波でバッテリー内部のサルフェーションを除去し電気系の潜在能力を引き出します
適合
12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)
定格作動電圧(V)
13.2以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
純度(%)
銅線:99.9
動作停止電圧
12.6V以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×32×97
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
強力な洗浄力で汚れを落とし、エンジンレスポンスをアップさせるインジェクター洗浄剤
インジェクションノズルやインテークバルブにこびりついた汚れを強力に清浄し、最適噴射パターンに回復させます。
レスポンスが抜群に向上、発進・加速性能もアップします。
エンジンパワーを回復させ、排気ガスをクリーンにする効果もあります。
用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのフュエルインジェクションシステムのクリーンアップ
適合車
ガソリン・ディーゼル車
質量(g)
225
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
192×76×41
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.236L
危険物の性状
非水溶性
1本(236mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。
このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。
TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。
コード長さ(mm)
380
主な適合車種
モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015~/C50-0200001~のC.D.I.点火/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)、XR50 Motard(AD14-1000001~)、XR100 Motard(HD13-1000001~)
色
オレンジ
ラジエーターに入れるだけの簡単・お手軽さであなたのお車の性能を向上させます。
特殊技術で加工したラジエーター添加剤です。
トルク・燃費・エンジンの静粛性の向上と排気ガスのクリーン化を実現する画期的なラジエーター添加剤です。
製品性能実証試験の結果、同メーカー製品「アクティブクリーニングフィルター」との併用を推奨しております。
数種類の圧電性セラミック粒子を配合。
冷却液に添加することで、温度・圧力などの論理的外力を受け電気分極を起こすことにより、シリンダー内部の燃料がイオン化しやすい環境を作り出すことで燃焼状態を改善します。
シリンダー壁に電子を供給し易い環境を作り出すことにより、エンジン内部に蓄積されたスラッジ(未燃焼燃料が酸化したもの)を還元することでこれらを洗浄し易くする効果を持つと考えられます。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.03L
危険物の性状
水溶性
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)
8(圧着端子)
許容電流(A)
92
仕上
錫メッキ
太さ(sq)
15
OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。
ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。
投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。
OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。
マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。
画面の明るさを自動で調整します。
車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
セット内容
HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書
質量(g)
180
寸法(幅W×高さH)(mm)
(画面)127×69
使用温度(℃)
-40~80
表示
スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角
使用電圧(V)
DC9~16(DC12V/400mA)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×14×85
適合車種
ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降
ケーブル長(cm)
【OBD IIケーブル】139
使用湿度(%RH)
10~95
駆動源
OBD IIに接続
音圧レベル(dB(A))(50/60)
【警告音】30、【環境騒音】。<=60
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
アクセルコネクターだけの接続。
OBD接続が不要なため、OBD接続のメーターやレーダー探知機も使用可能。
アクセル開度を5~100%まで1%単位に高精度表示。
アクセルペダルの違いによる誤作動を防止する初期設定方式。
衝突軽減システム車や輸入車にも対応可能。
用途OBD接続不要!コスパに優れたワンボディのスロコン
付属品
両面テープ/バンド/取扱説明書
種類
スロコン
接続方法
直接配線
モード
パワーモード/レスポンス/エコ
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
世界中で使用され、信頼を得た”むき出しフィルター”の代名詞「スーパーパワーフロー」がハイパーステルスフレーム等の新構造を採用し、さらに進化。
用途自動車用インテークサクション
形状
Super Power Flow